Beli jual palu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  2. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  3. TRUSCO Welering Hammer
    Mulai

    Rp449.900

    TRUSCO Welering Hammer
    Deskripsi:
    Use:General stonework. To split and chip stonework.
    atribut:
    • Handle Material: Hickory
    • Head Material: Carbon Steel
    • Length (mm): 295
  4. Unoair Mesin Palu Pneumatic
    Mulai

    Rp4.699.900

    Unoair Mesin Palu Pneumatic
    atribut:
    • Bore Diameter: 1-1/8 Inch (29 mm)
    • Air inlet: 3/8 Inch
    • Air Hose: 1/2 Inch
  5. Snap-on Claw Hammer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Snap-on Claw Hammer
    atribut:
    • Weight (oz): 16
    • Country of Origin: CHN
    • Type: Claw
    • Size (lbs): 1
  6. Asahi Tools Striking Face Ring Spanner
    Mulai

    Rp6.199.900

    Asahi Tools Striking Face Ring Spanner
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
  7. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  8. monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Safety Walk Tape
    atribut:
    • Tape Width (mm): 50
    • Tape Length (m): 5
    • Abrasive Type: Mineral Particles (Aluminium Oxide)
    • Adhesive Power (g/25mm): 1500
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Durability (years): about 1 to 1.5 (standard)
    • Extensibility (%): 25
    • Operating Temperature Range (°C): - 5 to 50
    • Specification: Both indoor and outdoor use.
    • Tape Thickness (mm): 1.55 (± 0.3)
    • Tensile Strength (kgf/25mm): 6
    • Type: For Rugged Surfaces, Checkered Sheet Steels (Checker Plates)
  9. monotaro Press Clamp Minimal Set (Klem)
    Mulai

    Rp64.900

    monotaro Press Clamp Minimal Set (Klem)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Klem
    atribut:
    • Material: steel sheet
    • Jaw of depth (mm): Ten
    • Maximum inlet opening (mm): Ten
  10. JTC Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp3.199.900

  11. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  12. monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)
    66%
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)
    Deskripsi:
    While compact, wide measurement range of -30 degree Celsius ~ 275 degree Celsius. Safety and cleanliness because it does not touch the measuring object. Convenient to carry with clip Maintenance inspection of construction site etc. temperature management of pottery kiln, temperature management of food and ingredients, temperature control of transformers etc. temperature management of motors, engines, etc.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Accessories: X2 pieces LR over 44 button-type battery
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 24x84x18
    • Emissivity: 0.95 (fixed)
    • Measurement Precision (°C): +/- Over 2 (over 0 to 30), +/- over 1 (0 to +65), of reading +/- over 1.5% (+65 or more)
    • Measurement Range (°C): -30-275
    • Operating Humidity Range: 10% RH over 95% RH (but without condensation)
    • Package Weight (g): 45
    • Ratio: Distance-to-measurement range ratio (D versus S) / 1-to-1
Daftar Harga jual palu Terbaru December 2025
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp26.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
TRUSCO Welering HammerRp449.900
Unoair Mesin Palu PneumaticRp4.699.900
Snap-on Claw HammerRp2.199.900
Asahi Tools Striking Face Ring SpannerRp6.199.900
KRISBOW Tang CrimpingRp509.900
monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Rp249.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU SeriesRp799.900

Data diperbarui pada 10/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)